IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BU86.715.0 WOODY C/BAST.E LED NEUTRAL WHITE WIDE FL - 3.BU86.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550430758
Artikelnummer
IGZ3.BU86.715.0
Herstellernummer
3.BU86.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
140 mm
Höhe/Tiefe:
230 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
17...17 W
Lichtfarbe:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


