IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BM79.715.0 LIN.37 SUPE.12LED 4000K L1040 FLOOD REM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 13 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1800 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8025550370887
Artikelnummer
IGZ3.BM79.715.0
Herstellernummer
3.BM79.715.0
Hersteller
IGZ
Max. Systemleistung:
13 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1040 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
grau
Breite:
91 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
48...48 V
Spannungsart:
DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
39 mm
Lichtverteiler:
Reflektor
Reflektor:
hochglänzend
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s