IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BM79.715.0 LIN.37 SUPE.12LED 4000K L1040 FLOOD REM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 13 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1800 lm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550370887
Codice prodotto
IGZ3.BM79.715.0
Cod. produttore
3.BM79.715.0
Produttore
IGZ
Max prestazioni del sistema:
13 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1800 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
1040 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Grigio
Larghezza:
91 mm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Tensione nominale:
48...48 V
Tipo di tensione:
DC
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
39 mm
Diffusore luce:
Riflettore
Riflettore:
Brillantato
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s