Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.9909.000.0 ALIM.LED 24W EL.100-240VAC24VDCTBD2/AS.0 - 3.9909.000.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 24...24 W

  • Ausführung - dynamisch

  • Höhe - 93 mm

  • Breite - 66.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550155040

Artikelnummer

IGZ3.9909.000.0

Herstellernummer

3.9909.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

24...24 W

Ausführung:

dynamisch

Höhe:

93 mm

Breite:

66.5 mm

Länge:

87.5 mm

Alimentatore elettronico a guida DIN Vin=90-260Vac / 50-60 Hz Vout=24Vdc±2% (SELV)

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie