Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.9905.000.0 ALIMEN.ELET.LED 8W 24V 350MA.100-240V X - 3.9905.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.9905.000.0 ALIMEN.ELET.LED 8W 24V 350MA.100-240V X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 3...3 W

  • Länge - 42 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Alimentatore elettronico 3W

EAN

8025550167197

Artikelnummer

IGZ3.9905.000.0

Herstellernummer

3.9905.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

3...3 W

Länge:

42 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

21 mm

Alimentatore elettronico 3W - Alimentatore elettronico 3W in=95-240Vac / 50-60 Hz Vout=12Vdc 350mA. Dimensione: 42x40 mm H=21 mm. Colore: Indefinito (00). Peso [Kg]: 0,03