IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.8324.001.0 INC.PIXEL GRAN.20-35-70-150W HIT 230V C/ - 3.8324.001.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - G12
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8025550020492
Artikelnummer
IGZ3.8324.001.0
Herstellernummer
3.8324.001.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
G12
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5200...0 lm
Außendurchmesser:
195 mm
Einbauhöhe:
203...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt
Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie


