IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6177.024.0 VETRO PRISMATO DIFFONDENTE D=70 PER MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550453535
Artikelnummer
IGZ3.6177.024.0
Herstellernummer
3.6177.024.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
70 mm
Vetro sodico calcico temprato extrachiaro prismato completo di gurnizione siliconica nera. Da utilizzare come accessorio diffondente per prodotti Miniwoody con Led. Colore: Trasparente Incolore. Dimensione: Ø70mm. 0,02Kg.


