Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6132.015.0 FLANGIA FE.PER PALO D=120 PER NEW CUT-OF - 3.6132.015.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6132.015.0 FLANGIA FE.PER PALO D=120 PER NEW CUT-OF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550320479

Artikelnummer

IGZ3.6132.015.0

Herstellernummer

3.6132.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Zopfdurchmesser mastseitig:

120 mm

realizzata in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Colore: Grigio

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie