IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6131.015.0 BRACCIO SINGOLO FE.L=1500 X PALO D=120 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück 
- Werkstoff - Stahl 
- Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm 
- Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Sistema Cut-Off
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550320455
Artikelnummer
IGZ3.6131.015.0
Herstellernummer
3.6131.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
120 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Braccio in acciaiozincato a caldo sottposto a verniciatura liquida acrilica. Colore: Grigio



