Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.4059.710.0 LAMP.TAVOLO PIZZA KOBRA C/LED BIANCO 6X1 - 3.4059.710.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.4059.710.0 LAMP.TAVOLO PIZZA KOBRA C/LED BIANCO 6X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550182671

Artikelnummer

IGZ3.4059.710.0

Herstellernummer

3.4059.710.0

Hersteller

IGZ

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

ja

Biegbar:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

6

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

230...250 V

Mit Schalter:

ja

Mit Steckdose:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

285 mm

Höhe/Tiefe:

18 mm

Länge:

265 mm

Lampada da appoggio con 6x1W LED bianco