Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1271.015.0 PALO INTERRATO FE.D=76 SP=4 H=4600 PER - 3.1271.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mastzopfdurchmesser - 76 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Mit Grundplatte - ja

  • Ausleger - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550365050

Artikelnummer

IGZ3.1271.015.0

Herstellernummer

3.1271.015.0

Hersteller

IGZ

Mastzopfdurchmesser:

76 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Mit Grundplatte:

ja

Ausleger:

ohne

Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata grigio. Il palo è costituito da un unico tubo saldato, diametro ø76mm, spessore 3 mm e altezza 4600 mm (4000mm fuori terra). L'asola per la portella è dimensiona a 132x38 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1864) . Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie