Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1203.015.0 PALO INTERRATO IN FE.D=101,6 H=4000 PER - 3.1203.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mastzopfdurchmesser - 102 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Mit Grundplatte - nein

  • Ausleger - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550078110

Artikelnummer

IGZ3.1203.015.0

Herstellernummer

3.1203.015.0

Hersteller

IGZ

Mastzopfdurchmesser:

102 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Mit Grundplatte:

nein

Ausleger:

ohne

Palo interrato L=4000mm diam. 102mm. Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata. Il palo è costituito da un unico tubo saldato; è in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe 360 UNI7070), ha diametro 102 mm, spessore 3 mm e altezza 4000 mm. L'asola per la portella è dimensionata a 186x45 mm, ad altezza 1250 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12 - EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata, con forma e bordi arrotondati; viti di serraggio a testa semisferica con impronta triangolare a lati semitondi, in acciaio inoxAISI 304, con relativa chiave per portella (cod. 0227); la chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta in cloruro di poliammide (PVC) flessibile, che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. All'estremità superiore del palo viene installato un tappo di chiusura realizzato in policarbonato. Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformità alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 16/01/96.

IGUZZINI ILLUMINAZI

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie