Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P310.747.0 LASER TONDO D25 FISSO FRAME LED WARM 270 - 3.P310.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550580279

Artikelnummer

IGZ3.P310.747.0

Herstellernummer

3.P310.747.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150...0 lm

Außendurchmesser:

31 mm

Einbauhöhe:

58...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mini-incasso rotondo fisso con cornice di battuta. Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento diretto. Corpo dell'incasso in alluminio tornito, anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Lente ottica ad alta risoluzione in PMMA ­ medium (25°). LED 2700K ad elevato indice di resa cromata. L'assemblaggio non richiede utensili. Unità di alimentazione disponibile con codifica separata. Dimensioni (mm): ø31x58. Colore: Bianco / Nero(47). LED 2W 150lm - valori della sorgente luminosa. 2W 101lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 50lm/W. Warm 2700K CRI 90. Ottica: M - Medium 24°. Orientabilità: Fisso. Materiale: alluminio e materiale termoplastico.