IESS SRL - EAATWISTERV SENSORE DT DA EST. LENTE VERTICALE - TWISTERV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 24 mA
Betriebsspannung - 12...12 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078542167
Artikelnummer
EAATWISTERV
Herstellernummer
TWISTERV
Hersteller
EAA
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
24 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Höhe:
167 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
75 mm
Funksystem:
ja


