Startseite

IESS SRL - EAATWISTERH9F SENSORE TT DA EST. 9.9GHZ PIANO ORIZZ. - TWISTERH9F

KopierenKopieren
IESS SRL - EAATWISTERH9F SENSORE TT DA EST. 9.9GHZ PIANO ORIZZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079791533

Artikelnummer

EAATWISTERH9F

Herstellernummer

TWISTERH9F

Hersteller

EAA

sensore tripla tecnologia 9.9GhZ da esterno con lente a tenda sul piano orizzontale. Portata operativa 15 metri, installazione ad altezza da 1 a 1,5 m. Antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento e accelerometro per antidisorientamento. Grado di protezione IP55. Cupolino parasole e staffa d’inclinazione fissa in dotazione. Alimentazione 12 Vcc, assorbimento a riposo 19 mA, in allarme 21 mA. Dimensioni H 167 x L 95 x P 75 mm solo corpo rivelatore, peso 270 g. Conforme alla norma EN 50131-2-4:2008 per il grado 2, classe ambientale III.