IESS SRL - EAATWISTERH SENSORE TT DA EST. LENTE PIANO ORIZZ. - TWISTERH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - Vorhang
Betriebsstrom - 24 mA
Packung
1 ST
EAN
7449077933980
Artikelnummer
EAATWISTERH
Herstellernummer
TWISTERH
Hersteller
EAA
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
24 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
167 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
75 mm
Abdecküberwachung:
ja


