Startseite

IESS SRL - EAASTT5009F SENS. TT 9.9GHZ DA INT, RS485 IBS/NEXT - STT5009F

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASTT5009F SENS. TT 9.9GHZ DA INT, RS485 IBS/NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000406008

Artikelnummer

EAASTT5009F

Herstellernummer

STT5009F

Hersteller

EAA

Sensore volumetrico a tripla tecnologia, 2 sezioni IR e 1 MW interfaccia per seriale RS485, frequenza differenziata 9.9GHz, new case. Sensore volumetrico a tripla tecnologia, 2 sezioni IR e 1 MW interfaccia per linea seriale RS485 con frequenza differenziata 9.9GHz compatibile con centrali serie ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS e FLEXENERGY. Configurazione via software BROWSERIESS, portata operativa 15 m, montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale mod. ISND. Funzioni di antiaccecamento, antimascheramento, antistrisciamento e sensore giroscopico per disorientamento. Alimentazione 12 Vcc, assorbimento 19mA a riposo, 24mA in allarme, dimensioni H 110 x L 64 x P 48 mm, peso 109 g. Certificato EN50131-2-4 per il grado 3, classe ambientale II, new case.