Startseite

IESS SRL - EAASTRALECTD TRASMETT. WLS PERIMETRALE ITRADE DA INTE - STRALECTD

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASTRALECTD TRASMETT. WLS PERIMETRALE ITRADE DA INTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079995382

Artikelnummer

EAASTRALECTD

Herstellernummer

STRALECTD

Hersteller

EAA

Trasmettitore wireless perimetrale I-TRADE compatto bidirezionale da interno con contatto magnetico incorporato. • Dotato di 2 ingressi NC a morsetti associati a 2 trasmettitori radio codificabili separatamente. Compatibile con centrali GENIOPLUS e gateway GATETD • Versione del modulo SAETTACTD con sensore d’urto piezo • 1 ingresso per collegamento filare di contatti magnetici + 1 ingresso per il collegamento di sensori per tapparelle (può essere selezionato, in alternativa, anche come ingresso NC) • Setup da remoto tramite BrowserIess • Portata operativa max 750 metri in aria libera • Alimentazione da batteria al litio da 3,6V mod. B36LR61L in dotazione • Dimensioni L77 x H40 x P26 mm, dimensioni magnete L 51 x H 9 x P 11 peso 58 g • Disponibile STRALECMTD di colore marrone • Conforme EN50131-2-6 grado 1, EN50131-5-3+A1 grado 1