Startseite

IESS SRL - EAASDT4859F SENSORE DT 15MT ANTIMASCH.RS485 9.9GHZ - SDT4859F

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASDT4859F SENSORE DT 15MT ANTIMASCH.RS485 9.9GHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079931922

Artikelnummer

EAASDT4859F

Herstellernummer

SDT4859F

Hersteller

EAA

Sensore volumetrico a doppia tecnologia con lente antistrisciamento, interfaccia per linea seriale RS485 compatibile con centrali serie ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS e FLEXENERGY. Configurazione via software BrowserIess, portata operativa 15 m, montaggio aparete o ad angolo con snodo opzionale mod. ISND. Funzione di antimascheramento selezionabile da browser. Alimentazione 12 Vcc, assorbimento 18 mA a riposo, 23mA in allarme,17mA con MW disabilitata, dimensioni L 64 x H110 x P 48 mm, peso 120 g. Conforme alla norma EN50131-2-4 per il grado 2, classe ambientale II.