Startseite

IESS SRL - EAASDT10HI9F SENSORE DT12MT COMPATTO 9,9GHZHIGH IMMUN

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASDT10HI9F SENSORE DT12MT COMPATTO 9,9GHZHIGH IMMUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768451955

Artikelnummer

EAASDT10HI9F

Herstellernummer

SDT10HI9F

Hersteller

EAA

Sensore doppia tecnologia 12 metri compatto High Immunity con frequenza differenziata 9,9 GHz. Sensore ultra-compatto da interno doppia tecnologia High Immunity con frequenza differenziata 9,9GhZ. Portata operativa 6 - 12 metri, montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale mod. ISND. Alimentazione 12Vcc, assorbimenti 11,5mA a riposo, 15mA in allarme, dimensioni L54 x P44 x H 82 mm, peso 83 g. Conformita EN50131 grado 1, classe ambientale 2.