Startseite

IESS SRL - EAASA100/24 SIRENA ANTINCENDIO DA ESTERNO CERTIFICAT - SA100/24

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASA100/24 SIRENA ANTINCENDIO DA ESTERNO CERTIFICAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 1.6 A

  • Kalottenfarbe - orange

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071228075

Artikelnummer

EAASA100/24

Herstellernummer

SA100/24

Hersteller

EAA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

1.6 A

Kalottenfarbe:

orange

Leuchtmittel:

Glühlampe

Montageart:

Aufbau

Gehäusefarbe:

rot

Sirena autoalimentata e autoprotetta da esterno .Lampeggiatore con lampada ad incandescenza temporizzata in sincronia con l'attività sonora .Contenitore in NOVODUR colore rosso.Dimensioni L 253 x H 290 x P 85mm .Assorbimento 17mA ( a riposo), 1,6A (in allarme) .Alimentazione 24Vcc .Batteria allocabile dentro la sirena 12V/1,2Ah non fornita di serie.Certificazione CPD 89/106/CEE e IMQ

Ein IESS SRL Produkt

Entdecken Sie die IESS SRL-Serie