Startseite

IESS SRL - EAARIVERNEXT CONCENTRATORE SERIE NEXT 8 ING. CABLATI - RIVERNEXT

KopierenKopieren
IESS SRL - EAARIVERNEXT CONCENTRATORE SERIE NEXT 8 ING. CABLATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003814817

Artikelnummer

EAARIVERNEXT

Herstellernummer

RIVERNEXT

Hersteller

EAA

Concentratore seriale Iess Bus System Next a 8 ingressi cablati. Concentratore seriale Iess Bus System Next a 8 ingressi cablati compatibile con centrali mod. ETREX100, ETREX200 ed ETREX1000. Retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia Iess Bus System (GENIODOMO, GENIOPLUS, serie FLEXENERGY, serie ETR). Gestione di 8 ingressi con bilanciamento configurabile. Molteplici modalita di indirizzamento (tra cui autoindirizzamento solo su centrali ETREX100, ETREX200 ed ETREX1000). Bilanciamento ingressi programmabile. Supporto app dedicata IBSNextManager per indirizzamento e diagnostica. Contenitore: Plastico in ABS protetto contro apertura e strappo. Dimensioni: L 130 ? H 35 ? P 46 mm. Peso: 85 g. Assorbimento: 27 mA massimo. Alimentazione: 12 Vcc. Conforme EN50131-3 grado 2-4 in base al sistema in cui e inserito.