Startseite

IESS SRL - EAARIVERM4NEXT CONCENTRATORE SERIE NEXT 4ING.CABLATI - RIVERM4NEXT

KopierenKopieren
IESS SRL - EAARIVERM4NEXT CONCENTRATORE SERIE NEXT 4ING.CABLATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004338251

Artikelnummer

EAARIVERM4NEXT

Herstellernummer

RIVERM4NEXT

Hersteller

EAA

Concentratore seriale Iess Bus System Next a 4 ingressi cablati con connettore per 4 uscite elettroniche. Concentratore seriale Iess Bus System Next a 4 ingressi cablati compatibile con centrali mod. ETREX100, ETREX200 ed ETREX1000. Retro compatibile contutte le centrali dotate di interfaccia Iess Bus System (GENIODOMO, GENIOPLUS, serie FlexEnergy, serie ETR). Gestione di 4 ingressi con bilanciamento configurabile. Connettore per 4 uscite elettroniche compatibili con ETRREL4. Molteplici modalita di indirizzamento (tra cui auto indirizzamento, solo su centrali ETREX100, ETREX200 ed ETREX1000). Bilanciamento ingressi programmabile. Supporto browser dedicato IBS NextManager per indirizzamento e diagnostica. Contenitore: Plastico in ABS protetto contro apertura e strappo. Dimensioni: L 130 ? H 35 ? P 46 mm. Peso: 85 g. Assorbimento: 10 mA massimo. Alimentazione: 12 Vcc. Conforme EN50131-3 grado 2-4 in base al sistema in cui e inserito.