IESS SRL - EAARCALG RIVELATORE ALLAGAMENTO, LED ALLARME, 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Wasser
Montageart - Aufbau
Betriebsspannung - 12 V
Betriebsstrom - 0.023 A
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449071227887
Artikelnummer
EAARCALG
Herstellernummer
RCALG
Hersteller
EAA
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.023 A
Farbe:
weiß
Höhe:
155 mm
Breite:
39 mm
Tiefe:
33 mm
Rivelatore di allagamento, uscita a relè, dimensioni L 33 x H 150 x P 39mm, alimentazione 12Vcc.