IESS SRL - EAANIRVA TASTIERA CON SPORTELLINO SU BUS RS485. - NIRVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Touchpanel - nein
Anzahl der Gruppen - 4
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
7449071471983
Artikelnummer
EAANIRVA
Herstellernummer
NIRVA
Hersteller
EAA
Mit LCD-Anzeige:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Touchpanel:
nein
Anzahl der Gruppen:
4
Montageart:
Aufbau
Erweiterungspanel:
ja
Höhe:
136 mm
Breite:
166 mm
Tiefe:
33 mm
Farbe:
weiß
Tastiera per comando gestione e programmazione. Display alfanumerico 2x16 caratteri retroilluminato con regolazione del contrasto. Led di sistema. 16 tasti di gestione retroilluminati in morbida gomma. 4 tasti di parzializzazione retroilluminati in morbida gomma. Accesso alla tastiera tramite codice a 6 cifre protetta da sportello. Interfaccia per chiave a lettura di prossimità mod. IM6. Gestione di inseritori IS66 derivati dai morsetti interni. Ponticelli per selezione del protocollo di comunicazione centrali serie ORION o ETR/CEM/GENIODOMO. Connessione a morsetto. Linea seriale RS485 . Per max 8 inseritori remoti. Uscita AUX. Protezione Tamper antiapertura e contro la rimozione. Grado di protezione IP3X. Temperatura di funzionamento da +5°C a +40°. Alimentazione a 12 Vcc. Assorbimento 50mA a centrale disinserita, 90mA a centrale inserita, 150mA massimi senza inseritori. Dimensioni L 166 x H 136 x P 33 mm. Versione di COLORE BIANCO. Certifi cazione IMQ-Allarme secondo il livello della centrale (I°-II°-III°). Compatibile con serie ORION - 5000HT - ETR - CEM - MODULAR. GENIODOMO
Ein IESS SRL Produkt
Entdecken Sie die IESS SRL-Serie


