Startseite

IESS SRL - EAAMEREL24 ACCESSORIO CENTRALE MEC SCHEDA 4 REL - MEREL24

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAMEREL24 ACCESSORIO CENTRALE MEC SCHEDA 4 REL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076382222

Artikelnummer

EAAMEREL24

Herstellernummer

MEREL24

Hersteller

EAA

Accessorio centrale MEC scheda espansione Scheda a 4 relè da collegare alle centrali serie MEC Questo modulo permette alla centrale, qualora ne sia necessario l'utilizzo, di gestire ulteriori 4 uscite a relè, riportando sui morsetti i relativi contatti Collegando il modulo alla centrale senza intervenire sulla programmazione (default), tutti i 4 relè presenti sul modulo si attiveranno su evento INCENDIO Accedendo invece all'area di programmazione preposta a LIVELLO 3, sarà possibile per ognuna delle uscite programmarne l'intervento a seconda dell'evento desiderato Alimentazione 24Vcc da centrale Assorbimento 40mA Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-2 in abbinamento al sistema MEC