Startseite

IESS SRL - EAAMEC2 CENTRALE INCENDIO CONVENZIONALE 2 ZONE - MEC2

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAMEC2 CENTRALE INCENDIO CONVENZIONALE 2 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074731213

Artikelnummer

EAAMEC2

Herstellernummer

MEC2

Hersteller

EAA

Centrale convenzionale di rivelazione 2 zone Centrale antincendio convenzionale 2 zone convenzionali configurabili come: Ingresso per sensori convenzionali ad assorbimento con resistenza di bilanciamento di 4K7 ohm; Uscita open collector; Ingresso conpull-up per collegamento ad un dispositivo con uscita open-collector; Ingresso bilanciato; Ingresso 4 - 20mA 1 zona aggiuntiva per pulsanti ad assorbimento con resistenza di bilanciamento da 4K7 ohm 1 uscita supervisionata bilanciata per allarme protettada PTC 1 uscita RELE' NA/C/NC per segnalazione guasto 1 uscita RELE' NA/C/NC per segnalazione preallarme 2 uscite RELE' NA/C/NC configurabili Segnalazione acustica con cicalino interno per allarme, preallarme e guasto 1 uscita 24Vcc per utenze, protetta da PTC 1 uscita 24Vcc per utenze resettabile, protetta da PTC Sistema di alimentazione con controllo carica batteria e scompenso carica Alimentatore interno mod. PSM2SWC - 29VDC / 2A Interfaccia utente con display grafico retroilluminato multicolore, tastiera e led di segnalazione Connessione RS485 a morsetto, per il collegamento di massimo 2 tastiere remote MEREPEATER (opzionali) e, di prossima introduzione, per il collegamento massimo di due alimentatori supervisionati C1124EN (opzionali) Predisposizione per la connessione di: Scheda di spegnimento interna mod. MEXTING (opzionale); Scheda ETHERNET mod. MDLAN (opzionale, prossimamente gestito); MODULO GSM mod. MDGSME (opzionale); Scheda relè MEREL24 (opzionale) 1 connettore USB Orologio per storico eventi (archivio fino a 2000 voci) Controllo temperatura batterie opzionali interne NTC1 e NTC2. Batterie alloggiabili internamente 2x12V/7A Assorbimento a riposo 30mA Alimentazione 230Vac Dimensioni L320 x H304 x P83mm Certificata CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-2, EN54-4, EN54-21 (con modulo opzionale GSM MDGSME) e EN12094-1 (con modulo di spegnimento opzionale MEXTING). In tutte le centrali della serie MEC viene fornito in dotazione il browser per la configurazione in modalità diretta (non richiede chiave hardware di abilitazione)