Startseite

IESS SRL - EAALKIR504 BARRIERA IR 4 RAGGI RAVVICINATI IN 52.5 - LKIR504

KopierenKopieren
IESS SRL - EAALKIR504 BARRIERA IR 4 RAGGI RAVVICINATI IN 52.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074865987

Artikelnummer

EAALKIR504

Herstellernummer

LKIR504

Hersteller

EAA

Barriera IR per porte/fin in/out 50cm 4 raggi Barriera IR 4 raggi Grado di protezione IP55 con morsettiere verso l'alto, IP53 con morsettiere verso il basso Livello di prestazione I° Alimentazione 12V +/- 20% Assorbimenti max TX 12mA RX 28mA Trasmissione IR di tipo digitale, codificata antielusione, ricevitore con 2 moduli autoadattanti per ogni facio IR Selezioni di sincronismo, cicalino, funzione AND, 6 portate differenti Morsettiera per alimentazione, tamper C-NC, SYNC, allarme C-NC, TEST per allineamento Relè statico protetto da campi magnetici esterni I max. 200 mA@24V ac/dc Numero fasci 4 a distanza di 12,5 cm Portata operativa 6 - 8mt Apertura fascia 1 mt alla massima portata Dimensioni L 33 x P 23 x H 525mm Peso 263 g Temperatura da - 10 a + 45°C garantiti dal costruttore, 93 % UR Info