Startseite

IESS SRL - EAAK102 CONTATTO MAG. A VISTA DOPPIO BIL. I IMQ. - K102

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAK102 CONTATTO MAG. A VISTA DOPPIO BIL. I IMQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075493783

Artikelnummer

EAAK102

Herstellernummer

K102

Hersteller

EAA

Contatto magnetico a vista Doppio bilanciamento magnetico IMQ ALLARME I° livello. Contatto magnetico a doppio bilanciamento in contenitore di alluminio verniciato ad alta sicurezza. Per installazioni in interno/esterno, adatto su ferro e altri materiali. Distanza funzionale min.-max. 5-25mm. Dimensioni L120 x H26 x P37mm. Connessione a Morsetti. Grado di protezione IP65. Certificazione IMQ-Allarme I° livello U0903 -CEI 79-2, EN50131-2-6: Grado 3 Classe3. Temperatura di funzionamento -5°C / +50°C. Info: R- G-Z