IESS SRL - EAAIS8G INSERITORE INDIR SU BUS ETR, GRIGIO ARGE - IS8G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung mechanisch - nein
Scharfschaltanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075085308
Artikelnummer
EAAIS8G
Herstellernummer
IS8G
Hersteller
EAA
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità,Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione,4 Led di segnalazione stati centrale,Inseritore collegabile direttamente al BUS seriale RS485,Indirizzabile mediante Dip-Switch montato abordo,Munito di Uscita AUX Temperatura di funzionamento -10 / +45°C,Dimensioni L 21 x H 42 x P 46mm,Peso 18g,Flangia compatibile Ticino Magic,Colore Grigio,argento,Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V),Assorbimento 30 mA


