IESS SRL - EAAESSENZA TASTIERA DI COMANDO CAPACITIVA SU RS485 - ESSENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Touchpanel - ja
Anzahl der Gruppen - 2
Erweiterungspanel - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079049283
Artikelnummer
EAAESSENZA
Herstellernummer
ESSENZA
Hersteller
EAA
Mit LCD-Anzeige:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Touchpanel:
ja
Anzahl der Gruppen:
2
Erweiterungspanel:
nein
Montageart:
Einbau
Höhe:
95 mm
Breite:
134 mm
Tiefe:
10 mm
Farbe:
weiß
Tastiera di comando capacitiva per bus ETR. Grazie al kit opzionale EBOX è possibile il montaggio ad incasso, reso più elegante da una cornice lucida.


