Startseite

IESS SRL - EAACAL204 RILEVATORE IR RF TENDA X SCURI/TAPPARELL - CAL204

KopierenKopieren
IESS SRL - EAACAL204 RILEVATORE IR RF TENDA X SCURI/TAPPARELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 16 mA

  • Betriebsspannung - 3.6...3.6 V

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075928957

Artikelnummer

EAACAL204

Herstellernummer

CAL204

Hersteller

EAA

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

16 mA

Betriebsspannung:

3.6...3.6 V

Charakteristik:

Vorhang

Höhe:

96 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

33 mm

Funksystem:

ja

Rilevatore IR RF a tenda installare tra finestra/porta e scuri/tapparella. Rivelatore IR via radio miniaturizzato. Posizionabile a protezione di una tapparella/porta-finestra, scuri/porta-finestra, tapparella/finestra, scuri/finestra ecc. Compatibilità con serie FOCUS e GENIO. Sensore PIR DIGITALE ad alta immunità con compensazione in temperatura. Ingresso a morsettiera per contatto tapparella. Ingresso a morsettiera per contatto magnetico. Installazione in posizione verticale o in orizzontale. Lente IR con protezione a tenda verticale con apertura orizzontale del fascio di 15 gradi e di 80 gradi in verticale per il massimo di protezione dell'area della finestra o porta. Alimentazione con batteria litio 3,6Vtipo B36LR61L durata media 4 anni. Dimensioni:H96 - L 35 - P 33,5 mm (posizione verticale).