Startseite

IESS SRL - EAAAS2100 RIVERLATORE DI FUMO 200X15MT 24V - AS2100

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAAS2100 RIVERLATORE DI FUMO 200X15MT 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071584744

Artikelnummer

EAAAS2100

Herstellernummer

AS2100

Hersteller

EAA

Rivelatore lineare di fumo a barriera (trasmettitore e ricevitore separati), portata ottica lineare 200mt, larghezza fascio fino a 15mt. Area massima protetta fino a 1600mq (UNI9795 EN54-14). Staffe di fissaggio incluse. Necessita di interfaccia INT8C dotata di uscite guasto e incendio. Dimensioni con staffe L 224 x H 119 x P 313 mm, grado di protezione IP44, assorbimento 130mA a riposo, 150mA in allarme, alimentazione 24Vcc. Omologato VDS EN 54-12, approvazione Ministero dell'Interno C.S.E., certificazione Russa POJTEST, certificato direttiva CPD 89/106/CEE.