Startseite

IESS SRL - EAAANTEUS4 TELECOMANDO 4 TASTI FM NEW - ANTEUS4

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAANTEUS4 TELECOMANDO 4 TASTI FM NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071230023

Artikelnummer

EAAANTEUS4

Herstellernummer

ANTEUS4

Hersteller

EAA

Nuovo radiocomando in FM per sistemi antintrusione senza fi li FOCUS con nuovo design del contenitore - Portata 80 metri in campo aperto - Trasmissione su frequenza per apparati FM LPD - Il segnale radio è compatibile con apparati FOCUS - GENIO - RIVERRF- HALLEY - BATRF - Comandi a pulsante: ON, OFF e due parzializzazioni programmabili - Dimensioni L 37 x H 80 x P 16 mm - Peso 33 grammi - Temperatura di funzionamento da -10 a +55 °C - 93% U.R. - Alimentazione 6V con 2 batterie mod. CR2032 in dotazione -Assorbimento 25 mA di picco - Autonomia della batteria superiore all’anno, calcolando 8 trasmissioni al giorno

Ein IESS SRL Produkt

Entdecken Sie die IESS SRL-Serie