Startseite

IESS SRL - EAAALADIN TELECOMANDO 6 TASTI BIDIREZIONALE - ALADIN

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAALADIN TELECOMANDO 6 TASTI BIDIREZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074196029

Artikelnummer

EAAALADIN

Herstellernummer

ALADIN

Hersteller

EAA

Scharfschaltanzeige:

ja

Telecomando bidirezionale per centrali GENIO. Segnalazione di avvenuta ricezione dalla centrale. Funzione Rolling Code anti clonazione. 2 tasti per inserimento e disinserimento totale. 2 tasti per parzializzazione giorno e notte. 2 tasti per controllo uscite programmabili. Alimentazione 1 batteria mod. CR2032 in dotazione Temperatura di funzionamento da -10 a +55 °C - 93% U.R. Dimensioni L 37 x H 80 x P 16 mm Peso 33 grammi