Startseite

IESS SRL - EAA32206 RIL. COMBINATO ANAL.INDIRIZ.C/ISOLATORE - 32206

KopierenKopieren
IESS SRL - EAA32206 RIL. COMBINATO ANAL.INDIRIZ.C/ISOLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003721597

Artikelnummer

EAA32206

Herstellernummer

32206

Hersteller

EAA

Rilevatore combinato di fumo, termovelocimetrico e a temperatura fissa analogico indirizzato compatibile con centrali MEC44,MEC44PLUS e serie KELT con isolatore integrato completo di base. Compatibile con schede loop IE mod. 52101, 52102,KEL9L2 e KELT9L4. Dotato di 2 LED di segnalazione visibili a 360? e uscita per LED remoto Alimentazione da 17Vcc a 28Vcc, assorbimento a riposo 0,3 mA , in allarme 1,8 mA. Soglia di allarme fumo: 0,08?0,13 dB/m; calore: A2R Dimensioni ? 100 mm, H 57 mm, peso 150g. Certificazioni CPR 305/2011, EN54-5, EN54-7 ed EN54-17; 2014/90/EU (MED); LPCB