IESS SRL - EAA32205 RIL.TERMOVELOCIMETRICO C/ISOLATORE - 32205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003721573
Artikelnummer
EAA32205
Herstellernummer
32205
Hersteller
EAA
Rilevatore termovelocimetrico e a temperatura fissa analogico indirizzato compatibile con centrali MEC44, MEC44PLUS e serie KELT con isolatore integrato completo di base. Compatibile con schede loop IE mod. 52101, 52102, KEL9L2 e KELT9L4. Dotato di 2 LEDdi segnalazione visibili a 360? e uscita per LED remoto. Alimentazione da 17Vcc a 28Vcc, assorbimento a riposo 0,3 mA, in allarme 1,8 mA. Soglia di allarme calore: A2RDimensioni ? 100 mm, H 54 mm, peso 145 g. Certificazioni CPR 305/2011, EN54-5 ed EN54-17; 2014/90/EU (MED); LPCB.


