Startseite

IDEALLUX - IDXNR239MN01 NEW REMISI 230 47W 6350LM 4.0K CA BI - NR239MN01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXNR239MN01 NEW REMISI 230  47W 6350LM 4.0K CA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200027218

Artikelnummer

IDXNR239MN01

Herstellernummer

NR239MN01

Hersteller

IDX

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

105...105 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6350...0 lm

Höhe/Tiefe:

155 mm

Außendurchmesser:

230 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Ottica in alluminio metallizzato speculare (cod. M).Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato.Ottica in alluminio metallizzato in alto vuoto speculare (cod. M).Schermo di chiusura in policarbonato opale antiabbagliamento.Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm).Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 43W. 6350lm. 4000K.D230 mm