Startseite

IDEALLUX - IDXBSK33N01 BASKET LED 46W 7300LM 4000K CAE BIANCO - BSK33N01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXBSK33N01 BASKET LED 46W 7300LM 4000K CAE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200025482

Artikelnummer

IDXBSK33N01

Herstellernummer

BSK33N01

Hersteller

IDX

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4400...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

29...29 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

303 mm

Durchmesser:

280 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2000...2000 mm

Sospensione d’accento LED per l’illuminazione di aree commerciali IP40D. Corpo in lamiera d’alluminio tornito in lastra verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Schermo in vetro sabbiato. Guarizione in silicone. Sistema di fissaggio a sospensione. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 41W. 7300 lm. 4000K