Startseite

IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5130 0281528 TEE P.GAS RIDOTTO 28X15X28 - PG5130 0281528

KopierenKopieren
IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5130 0281528 TEE P.GAS RIDOTTO 28X15X28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer

  • Ausführung - T-Stück

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Winkel - 90 °

  • Anschluss 2 - Pressmuffe

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011860501312

Artikelnummer

IBPPG5130 0281528

Herstellernummer

PG5130 0281528

Hersteller

IBP

Werkstoff des Anschlusses 1:

Kupfer

Ausführung:

T-Stück

Anschluss 1:

Pressmuffe

Winkel:

90 °

Anschluss 2:

Pressmuffe

Werkstoff des Anschlusses 2:

Kupfer

Anschluss 3:

Pressmuffe

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

28 mm

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

15 mm

Werkstoff des Anschlusses 3:

Kupfer

Reduzierend:

ja

Konturcode Verbindung 2:

B

Konturcode Verbindung 1:

B

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

28 mm

Werkstoffgüte Anschluss 2:

Cu-DHP (CW024A)

Werkstoffgüte Anschluss 1:

Cu-DHP (CW024A)

Mehrteilig:

nein

Werkstoffgüte Anschluss 3:

Cu-DHP (CW024A)

Konturcode Verbindung 3:

B

Material Dichtung:

Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...70 °C

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

5 bar

Tee ridotto centrale F/F/F - Raccordi a pressare in rame serie >B< Press Gas. La serie >B< Press Gas è un sistema a pressare innovativo che garantisce una installazione sicura nelle applicazioni Gas. Caratteristiche e vantaggi: • Raccordi realizzati in rame. • Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press Gas è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. • Profilo a tre punti di pressatura a garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 54 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 1106. • Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press Gas utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perditee sicura nel tempo. • Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).