IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5130 0222222 TEE P.GAS UGUALE 22X22X22 - PG5130 0222222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 1 - Cu-DHP (CW024A)
Werkstoff des Anschlusses 2 - Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 2 - Cu-DHP (CW024A)
Werkstoff des Anschlusses 3 - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
4011860501220
Artikelnummer
IBPPG5130 0222222
Herstellernummer
PG5130 0222222
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Cu-DHP (CW024A)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 2:
Cu-DHP (CW024A)
Werkstoff des Anschlusses 3:
Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 3:
Cu-DHP (CW024A)
Ausführung:
T-Stück
Winkel:
90 °
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Reduzierend:
nein
Mehrteilig:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
22 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Konturcode Verbindung 1:
B
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
22 mm
Anschluss 2:
Pressmuffe
Konturcode Verbindung 2:
B
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
22 mm
Anschluss 3:
Pressmuffe
Konturcode Verbindung 3:
B
Material Dichtung:
Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
5 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...70 °C