IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5002 0280000 CURVA P.GAS 90 FF 28 - PG5002 0280000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer
Anschluss 1 - Pressmuffe
Ausführung - 1-teilig
Winkel des Bogens - 90 °
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 28 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011860498711
Artikelnummer
IBPPG5002 0280000
Herstellernummer
PG5002 0280000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Kupfer
Anschluss 1:
Pressmuffe
Ausführung:
1-teilig
Winkel des Bogens:
90 °
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
28 mm
Form:
Bogen
Reduzierend:
nein
Anschluss 2:
Pressmuffe
Werkstoff des Anschlusses 2:
Kupfer
Exzentrisch:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
28 mm
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Cu-DHP (CW024A)
Konturcode Verbindung 1:
B
Material Dichtung:
Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)
Werkstoffgüte Anschluss 2:
Cu-DHP (CW024A)
Konturcode Verbindung 2:
B
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...70 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
5 bar


