IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5002 0180000 CURVA P.GAS 90 FF 18 - PG5002 0180000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 1 - Cu-DHP (CW024A)
Werkstoff des Anschlusses 2 - Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 2 - Cu-DHP (CW024A)
Form - Bogen
Packung
1 ST
EAN
4011860498520
Artikelnummer
IBPPG5002 0180000
Herstellernummer
PG5002 0180000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Cu-DHP (CW024A)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 2:
Cu-DHP (CW024A)
Form:
Bogen
Ausführung:
1-teilig
Winkel des Bogens:
90 °
Reduzierend:
nein
Exzentrisch:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
18 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Konturcode Verbindung 1:
B
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
18 mm
Anschluss 2:
Pressmuffe
Konturcode Verbindung 2:
B
Material Dichtung:
Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...70 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
5 bar


