IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5301 02800000 TAPPO FEMM. PRESS. 28 - P5301 02800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 1 - Cu-DHP (CW024A)
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 28 mm
Anschluss 1 - Pressmuffe
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 16 bar
Packung
1 ST
EAN
4011862779757
Artikelnummer
IBPP5301 02800000
Herstellernummer
P5301 02800000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Cu-DHP (CW024A)
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
28 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-35...110 °C


