Startseite

IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5301 01600000 TAPPO FEMM. PRESS. 16 - P5301 01600000

KopierenKopieren
IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5301 01600000 TAPPO FEMM. PRESS. 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer

  • Werkstoffgüte Anschluss 1 - Cu-DHP (CW024A)

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 16 mm

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 16 bar

Packung

  • 5 ST

EAN

4011862131159

Artikelnummer

IBPP5301 01600000

Herstellernummer

P5301 01600000

Hersteller

IBP

Werkstoff des Anschlusses 1:

Kupfer

Werkstoffgüte Anschluss 1:

Cu-DHP (CW024A)

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

16 mm

Anschluss 1:

Pressmuffe

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-35...110 °C

Tappo di chiusura F. Raccordi a pressare in rame e bronzo - Linea "ACQUA". La serie >B< Press è un sistema a pressare innovativo che garantisceda una installazione sicura, veloce e semplice allo stesso tempo. • Raccordi realizzati in rame e bronzo. Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. Profilo a tre punti di pressatura a garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 108 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 11065.• Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perdite e sicura nel tempo. • Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).