IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5301 01200000 TAPPO FEMM. PRESS. 12 - P5301 01200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 1 - Cu-DHP (CW024A)
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 12 mm
Anschluss 1 - Pressmuffe
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 16 bar
Packung
10 ST
EAN
4011862779320
Artikelnummer
IBPP5301 01200000
Herstellernummer
P5301 01200000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Cu-DHP (CW024A)
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
12 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-35...110 °C


