IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5130 05422054 TEE RIDOTTO PRESS. 54X22X54 - P5130 05422054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 1 - Cu-DHP (CW024A)
Werkstoff des Anschlusses 2 - Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 2 - Cu-DHP (CW024A)
Werkstoff des Anschlusses 3 - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
4011862774950
Artikelnummer
IBPP5130 05422054
Herstellernummer
P5130 05422054
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Cu-DHP (CW024A)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 2:
Cu-DHP (CW024A)
Werkstoff des Anschlusses 3:
Kupfer
Werkstoffgüte Anschluss 3:
Cu-DHP (CW024A)
Ausführung:
T-Stück
Winkel:
90 °
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Reduzierend:
ja
Mehrteilig:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
54 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
22 mm
Anschluss 2:
Pressmuffe
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
54 mm
Anschluss 3:
Pressmuffe
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-35...110 °C
Mit Dichtungsmaterial:
ja


