Startseite

IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4270G05416000 MANIC. F FIL.F PRESS. 54X2 - P4270G05416000

KopierenKopieren
IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4270G05416000 MANIC. F FIL.F PRESS. 54X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Bronze

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Bronze

  • Form - gerade

  • Ausführung - 1-teilig

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011862755959

Artikelnummer

IBPP4270G05416000

Herstellernummer

P4270G05416000

Hersteller

IBP

Werkstoff des Anschlusses 1:

Bronze

Werkstoff des Anschlusses 2:

Bronze

Form:

gerade

Ausführung:

1-teilig

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

54 mm

Anschluss 1:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 2:

2 Zoll (50)

Anschluss 2:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-35...110 °C

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Manicotto F/filetto F. Raccordi a pressare in rame e bronzo - Linea "ACQUA". La serie >B< Press è un sistema a pressare innovativo che garantisceda una installazione sicura, veloce e semplice allo stesso tempo. • Raccordi realizzati in rame e bronzo. Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. Profilo a tre punti di pressatura a garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 108 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 11065. • Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perdite e sicura nel tempo. • Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).