IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4243G02206000 MANIC. F FIL.M PRESS. 22X3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Bronze
Anschluss 1 - Pressmuffe
Ausführung - 1-teilig
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 22 mm
Form - gerade
Packung
1 ST
EAN
4011862752958
Artikelnummer
IBPP4243G02206000
Herstellernummer
P4243G02206000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Bronze
Anschluss 1:
Pressmuffe
Ausführung:
1-teilig
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
22 mm
Form:
gerade
Anschluss 2:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Bronze
Nenndurchmesser Anschluss 2:
3/4 Zoll (20)
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-35...110 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar


