IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4090G02204000 GOMITO PRESS. F FIL.F 22X1/2 - P4090G02204000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Bronze
Werkstoff des Anschlusses 2 - Bronze
Form - Winkel (Fitting)
Ausführung - 1-teilig
Winkel des Bogens - 90 °
Packung
5 ST
EAN
4011862747657
Artikelnummer
IBPP4090G02204000
Herstellernummer
P4090G02204000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Bronze
Werkstoff des Anschlusses 2:
Bronze
Form:
Winkel (Fitting)
Ausführung:
1-teilig
Winkel des Bogens:
90 °
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
22 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1/2 Zoll (15)
Anschluss 2:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-35...110 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Mit Dichtungsmaterial:
ja


